CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ローラーリストボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126909
品番
UR-0821
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
前腕を鍛えて手首を強くする、不思議なボール。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂
寸法(mm)
約75×75×60
質量(g)
約239