CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ソフトハンドボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126927
品番
UR-0819
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
握るだけで手や腕を鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
TPR
直径(Φmm)
約48
質量(g)
約48