CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ハンドグリップカウンター付15Kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126945
品番
UR-0815
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
カウンター付きで効率的に握力アップ。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約145×86×25
色
ブラック
質量(g)
約91
強度(kg)
15