CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ハンドグリップ (アジャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52126954
品番
UR-0816
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バネ圧を調節できて段階的に握力アップ。
調節範囲は10〜40kgです。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、TPR(熱可塑性ゴム)、バネ:バネ鋼(クロムめっき)
寸法(mm)
約116×141×21
色
レッド
質量(g)
約139
強度(kg)
10〜40