曜日別特売
UR-0807 ハンドグリップ CAPTAIN STAG 52126988

ハンドグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード52126988品番UR-0807
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

握るだけで前腕を鍛えられる。

仕様強化・効果のある部位:手・腕材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)寸法(mm)約94×28×126グリーン質量(g)約113強度(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52126988
2022-11-21
用途: 左手の人差し指と中指のへぱーでん結節の手術と薬指の人工関節への置換手術から6か月が経過したので筋力をつける自主リハビリのために購入、
医療・福祉・介護関連業

ちょっと自分の力以上の物を購入した感はありますが、右手では使えるので左手も徐々に力をつけていきたいと思っています。グリップの感触もいいので握り感は○です。

対象商品 : 52126997
2021-01-23
用途: 握力アップの目的で購入
その他業種

最近の筋力の衰え、特に握力アップの目的で購入しました。同じ15㎏を2個購入しましたが2段階別々各1個の購入の方が自身の実力に応じて使い分けれると今頃気が付きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする