CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ソフトハンドグリップ30Kg 2pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
52127015
品番
UR-0811
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2つ入りで両腕を効率的に鍛えられる。
仕様
強化・効果のある部位:手・腕
材質
グリップ:ポリプロピレン、スプリング:バネ鋼、NBR
寸法(mm)
約94×25×128
色
レッド×ブラック
質量(g)
約204
強度(kg)
30