CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
アルミハンドグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127033
品番
UR-0814
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握るだけで前腕を鍛えられる。
寸法(mm)
約133×101×26
質量(g)
約224
材質
グリップ:アルミニウム、スプリング:バネ鋼(クロムめっき)
色
シルバー
強度(kg)
65
仕様
強化・効果のある部位:手・腕