CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ストレッチチューブ ハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127067
品番
UR-0824
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チューブ運動で筋肉を引き締める。
仕様
強化・効果のある部位:腕・上半身・上半身(背中)
材質
ポリプロピレン、TPR、ポリエステル
質量(g)
約140
タイプ
ハード
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
約8×1250