CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ストレッチチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127103
品番
UR-0823
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
手軽な運動でストレッチ&引き締め効果。
仕様
強化・効果のある部位:ストレッチ
材質
シリコン・TPR
寸法(mm)
約30×長さ330
質量(g)
約90
タイプ
ハード