CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ストレッチリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127119
品番
UR-0827
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
大胸筋から太ももまで簡単エクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:大胸筋・脚
材質
グラスファイバー、NBR(ニトリルゴム)
質量(g)
約240
寸法(Φ×mm)
約380×50