フラフープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52127164 品番 UR-0850
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

腰のくびれと体脂肪カットを目指して気軽にダイエット。

仕様強化・効果のある部位:発汗 材質ポリエチレン 質量(g)約256 タイプ16pcs 寸法(Φ×mm)約770×23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
運動用
建設業・工事業

適度な重さと大きさで、初心者ですが
なんとか回せるようになってきました。
軽くて小さいのは、全く回せませんでした。
こちらの商品は回しやすいです。
もう少しかわいい色もあるとよかったですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする