曜日別特売
UR-0870 ヨガマット CAPTAIN STAG 52127225

ヨガマット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ハイビスカスラベンダー
内容量1枚注文コード52127225品番UR-0870
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

初心者の方でも安定したポーズが取りやすいリラクゼーションに。

仕様強化・効果のある部位:ストレッチ・バランス材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)約1730×610×厚さ3ハイビスカスラベンダー質量(g)約1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127207
2022-12-27
用途: ヒートショック防止
小野建築

用途は違いましたが、今回も間違いない商品であり大変満足しています。

対象商品 : 52127173
2021-06-04
用途: ストレッチ
卸売・小売業

幅、長さ共、もう少し大きい方が良い。簡単にチョッと運動する時には便利。

対象商品 : 52127189
2020-11-25
用途: 違う用途に
製造業

工具整理の為、某有名工具セットの様にホットナイフで工具の形にカットしたウレタンスポンジの下に敷いて使用しています。なかなかカラフルなスポンジが売っていないので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする