CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
ヨガブロック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127243
品番
UR-0871
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ブロックを支点にしてストレッチを行い、正しい姿勢をキープ。
仕様
強化・効果のある部位:ストレッチ
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約228×152×高さ76
質量(g)
約84