CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
クッション エクササイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127259
品番
UR-0852
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛える。
付属品
空気入れ
仕様
強化・効果のある部位:バランス・足裏
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約950
寸法(Φ×mm)
約330×60