CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 健康器具・機器
CAPTAIN STAGの エクササイズ用品
フィットネスボール Φ55
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52127304
品番
UR-0861
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
付属品
フットポンプ
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
材質
ポリ塩化ビニル
色
シルバーホワイト
質量(g)
約80
寸法(Φmm)
約550