UR-0857 エクササイズローラー CAPTAIN STAG 52127356

エクササイズローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダブル
内容量1個注文コード52127356品番UR-0857
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルな動き腹筋群だけでなく全身も鍛える。

寸法(mm)約305×140×高さ140質量(g)約340材質ポリプロピレン、EVA樹脂、スチールダブル仕様強化・効果のある部位:腹部・腹筋群・背部・広背筋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52127365
2021-06-03
用途: トレーニング
マルケイ企画

安価ですが、良いと思います。
器具があると、トレーニングも
やる気がでます。

対象商品 : 52127356
2021-05-21
用途: 筋トレに

安いですがしっかりしていて良いです。毎日ベンチにて腹筋してますがこのローラーで筋トレしたら筋肉痛になりました。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする