DP-C25F パイプベンダー DENSAN(ジェフコム) 52127505 DP-C25F パイプベンダー DENSAN(ジェフコム) 52127505

パイプベンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52127505 品番DP-C25F
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線管がきれいに曲げられる。
市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用(ハンドルは市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください)
足踏みタイプ

適合電線管E25、C25、【ハンドル用電線管:厚鋼電線管】G28 質量(g)1060 タイプ足踏み 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×45×165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28577457
2021-03-02
用途:
ハウスのパイプ折り曲げ用に
農・林・水産業

重たくて使いこなしが難しくかなりのテクニックが必要で経験を要します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする