アルミス
アルミスの 耕うん機
アルミスの 電気式耕うん機
家庭用電動耕運機耕す造
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127785
品番
AKT-500WR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
電源(V)
100
消費電力(W)
500
用途
家庭菜園の土起しに
質量(kg)
約7.4
周波数(Hz)
50/60
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×225×1250
電源コード(m)
約0.35
ハンドル長さ(mm)
約995
連続使用時間(分)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耕運深さ(mm)
約220
耕運幅(mm)
約300
注意
※本製品には延長コードは付属しておりません。
※コードレスタイプの耕運機ではございませんのでご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000