ANE-9090B 天板樹脂製アルミぬれ縁 アルミス 52127864

天板樹脂製アルミぬれ縁

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52127864 品番ANE-9090B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。

質量(kg)約14 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約920×900×400 材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装 アジャスター調整範囲(mm)約15 材質(座面)PS樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52127855
2021-03-28
用途:
掃き出し窓に取り付け
株式会社影山建工 様 (建設業・工事業)

金額相応だと思います。組み立ても場所があるとまあまあ容易に出来ると思います
対応も早く良かったです

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする