樹脂連結平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 注文コード52127907 品番ARH-80NV
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

何台でも連結可能!
滑りの良いポリプロピレン製キャスターを搭載!

耐荷重(kg)約80 荷台寸法(mm)500×370 床面高さ(mm)116 質量(kg)約2.7 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 材質(車輪・金具)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする