アルミス
アルミスの 運搬機器
アルミスの 運搬台車
アルミスの 平台車
樹脂連結平台車ストッパー付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
52127916
品番
ARH-100GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストッパー付きキャスター!
床をキズつけにくいエラストマー製タイヤを使用!
耐荷重(kg)
約100
荷台寸法(mm)
600×400
床面高さ(mm)
118
質量(kg)
約3.3
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
400
材質(車輪・金具)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000