※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル(TM)DMSW08000R型(シェルタイプ・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃径(Φmm)
DC:108.3、最大刃径DCX:125
DC:108.3、最大刃径DCX:125
DC:143.3、最大刃径DCX:160
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52127960
品番
DMSW08125R08
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
刃数
8
質量(kg)
2.55
穴径(Φmm)
38.1
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
ボス径(Φmm)
80
刃径(Φmm)
DC:108.3、最大刃径DCX:125
深さ(mm)
35.5(CBDP)
寸法D1(mm)
55
寸法D2(mm)
30
寸法D3(mm)
-
寸法LF(mm)
63
キー溝幅(mm)
15.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝深さ(mm)
10
商品説明動画
高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSW型
参考になった