※サイズ比較
アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ステンレスホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52127995
品番
MS-03
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
小口径のホースに使いやすいバンドです。
ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
締付範囲(Φmm)
22〜8
バンド幅(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
用途
マイナス溝
アズワン品番
5-3096-12
寸法HEX(mm)
【ねじ】6.25(1/4インチ)