曜日別特売
DMSL06050RS08 SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 52128005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06050RS08 SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 52128005
DMSL06050RS08 SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック) 住友電工ハードメタル 52128005

SEC-スミデュアルミル DMSL06000RS型(シェルタイプ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)42.3、最大50
刃数8
内容量1台注文コード52128005品番DMSL06050RS08
参考基準価格(税別)¥93,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。刃数8質量(kg)0.3高さ(mm)40穴径(Φmm)22被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼ボス径(Φmm)41刃径(Φmm)42.3、最大50取付寸法(mm)深さ:20切込み角度(°)17キー溝幅(mm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5キー溝深さ(mm)6.3ボルト径D1(mm)18ボルト径D2(mm)11
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする