アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ステンレスホースバンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128038
品番
SS-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥273
販売価格(税別)
¥
248
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小口径のホースに使いやすいバンドです。
締付範囲(Φmm)
44〜21
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
6-653-16
寸法HEX(mm)
【ねじ】8