曜日別特売
07514-12 イージーロードポンプヘッド ヤマト科学 52128144

イージーロードポンプヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52128144品番07514-12
参考基準価格(税別)¥109,600販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

モーター駆動部、チューブとセットし送液ポンプとして使用します。
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。
一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。

適合【ポンプチューブ】L/S15、L/S24材質ケース:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:SUS流量(mL/min)1.7~1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする