曜日別特売
DMSL06035E05 SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 52128170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMSL06035E05 SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 52128170
DMSL06035E05 SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル 52128170

SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)27.3、最大35
刃数5
内容量1本注文コード52128170品番DMSL06035E05
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。刃数5全長(mm)150質量(kg)0.88被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)27.3、最大35切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5頭部LH(mm)50
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

高能率粗加工用高送りカッタ SEC-スミデュアルミル DMSL型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする