直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52128379 品番 EL-LKV4321C AHN(25N5)
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様逆富士タイプ1灯用 簡易連結具付 セット内容EL-LKV4321C.AHN(LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途)直付形逆富士タイプ)×1、LDL40S・N/17/25・N5(LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途)ランプLDL40)×1 消費電力(W)20(200V時) 定格固定出力 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(200V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする