直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52128397 品番 EL-LKV4382C AHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)AC100〜242 仕様逆富士タイプ2灯用 簡易連結具付 セット内容EL-LKV4382C.AHN(LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途)直付形逆富士タイプ)×1、LDL40S・N/24/39・N4(LED照明器具直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ(一般用途)ランプLDL40)×1 消費電力(W)51(200V時) 定格固定出力 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(200V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする