HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 空調・水冷ウェア
HiKOKI(旧:日立工機)の アクセサリ 空調ウェア・服
コードレスUSBアダプタ BCL-10UB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52128503
品番
0037-5208
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
用途
DC10.8Vの電源の供給
USB電源の供給
仕様
電池過電流、過放電保護付き
質量(g)
130(電池含まず)
出力端子
USB出力×1(5V・2A)、DC出力×1(10.8V・2A)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
62×93×90(蓄電池含まず)
入力電圧
10.8V リチウムイオン電池