ピジョン
ピジョンの 紙おむつ・排泄関連
ピジョンの おむつ用ゴミ箱
おむつペール Suteru
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52128617
品番
1021757
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ストロング密封構造でニオイを強力ブロック
専用カセット不要で経済的!市販のゴミ袋が使用できます
お部屋のインテリアになじむスタイリッシュなデザイン
容量目安:Sサイズ紙おむつ約25個
用途
おむつポット、おむつ用ゴミ箱として。ピジョン/pigeon/おむつ/ゴミ箱/おむつペール/ステール/処理ポット/消臭/防臭/ふた付き/人気/おすすめ/ベストセラー
材質
ポリプロピレン、ABS、ポリエチレン
色
スノーグレー
適合サイズ
(ゴミ袋)20-30L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.7×26.1×51.5