曜日別特売
SGSPBL12M1.5R SGスパイラルタップ バリレス NACHI(不二越) 52128775

SGスパイラルタップ バリレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本注文コード52128775品番SGSPBL12M1.5R
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。

用途
ねじ加工
全長(mm)82等級REG P3溝数3シャンク径(Φmm)8.5呼び寸法(mm)M12×1.5ねじ長さ(mm)12.3食付き(P)2.5P

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする