Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52130095
品番
NTS01519WRZ1
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
全光束(Lm)
775
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
775
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%〜100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.3
首振角度(°)
約90
機能
配光調整機能(13〜32度)
アズワン品番
64-3182-57
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
(水平)約360
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。
※(lm・lm/W)は出荷時設定(中角17度)の数値です。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。