NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
アクアREVOミルバリレス4枚刃 2.5D Gタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52130385
品番
RVMBL4200G-2.5D
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
バリ極小化への挑戦。上面、下面のバリを抑制し、切削バランスが良好な「ダブルヘリカル」を採用。薄板のトリミング加工においてもビビりなく安定した加工を実現。
用途
側面加工
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
外径(Φmm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった