ベビーキャリア AWAY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミッドナイトブルー 注文コード52130726 品番CREGBCAWYMIDBLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな使い勝手とアウトドアにぴったりなコンパクトデザイン!日本限定商品
一体型の収納カバーやポーチでコンパクトにまとめられ持ち運びに便利
お子さまの成長に合わせて、対面抱きとおんぶに使い分けできる2WAY抱っこ紐
汗っかきの赤ちゃんが快適に過ごせる、ベンチレーション機能!サラッとした肌触りのメッシュ素材を採用
日よけ風よけフード付き
反射テープ付きで暗い場所でも安心
パパも使えるオシャレなユニセックスデザイン!
ウエストサイズ:約60cmから約132cmまで
【抱き方別対象月例】
対面抱き:1/首がすわった4カ月以上、2/体重5.5kg以上、どちらも満たしてから36カ月(体重15.9kg)まで
おんぶ:6カ月から36カ月(体重15.9kg)まで

用途抱っこひも、おんぶ紐として。お子さまとのお出かけが増えてきたご家族にオススメなモデル。キャリング/収納/ポーチ/ボディバッグ/乳幼児/幼児/子供/ベンチレーション/風通し/通気性/家庭/洗濯/洗濯機/ウォッシャブル/マシーン/ハンド/ウォッシュ/ネット/衛生的/清潔/ドライ/肌触り/サラサラ/柔らかい/ソフト/包み込む/安心/安全/セーフティ/シンプル/便利/機能的/持ち運び/使い易い/母親/父親/ママ/パパ/ベビーシッテイング/外出/お出かけ/アウトドア/旅行/丈夫 材質表側面部&メッシュ:ポリエステル100%、表中央部&フード:ポリエステル92% ポリウレタン8%、収納カバー:ポリエステル86% ポリウレタン14% ミッドナイトブルー ウエスト(cm)約60〜132まで 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納ポーチ:20×10×26.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする