ドール用キャリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52130744 品番NZEGR00101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズの人形用ベビーキャリア。ママやパパを真似っこして、大好きなお人形やぬいぐるみをおんぶや抱っこ♪
素材は優しい肌触りのコットンを使用
お子さまの身体に合わせて、ストラップの調整が出来る本格仕様
ママと同じ!対面抱っことおんぶができます
肩のストラップとウエストベルトにパッドを入れて、身体のあたりを和らげています
お姉ちゃんやお兄ちゃんになったお祝いに最適です
家庭洗濯可能。洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます
対象年齢:18カ月以上

用途お子様のごっこ遊びに。子供/こども/幼児/ベビーシッテイング/おそろい/真似/まね/家庭/洗濯/洗濯機/ウォッシャブル 材質綿100% ギャラクシーグレー 質量(g)250 長さ(cm)肩ベルト:74まで 対象18カ月以上 寸法(幅W×高さH)(cm)24×32
注意
※本製品はおままごと・ごっこ遊び用のドールキャリアです。ベビーキャリアとしては絶対に使用しないでください
※18カ月未満のお子さまはご使用になれません
※必ず保護者の目の届く場所で遊ばせてください
※本製品に赤ちゃんや、生きた動物を乗せる事は絶対にしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする