ドール用キャリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52130760 品番NZEGDCASAFDRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッズサイズの人形用ベビーキャリア。ママやパパを真似っこして、大好きなお人形やぬいぐるみをおんぶや抱っこ♪
素材は優しい肌触りのコットンを使用
お子さまの身体に合わせて、ストラップの調整が出来る本格仕様
ママと同じ!対面抱っことおんぶができます
肩のストラップとウエストベルトにパッドを入れて、身体のあたりを和らげています
お姉ちゃんやお兄ちゃんになったお祝いに最適です
家庭洗濯可能。洗濯ネットに入れて洗濯機で洗えます
対象年齢:18カ月以上

用途お子様のごっこ遊びに。子供/こども/幼児/ベビーシッテイング/おそろい/真似/まね/家庭/洗濯/洗濯機/ウォッシャブル 材質綿100% サファリドリーム 質量(g)250 長さ(cm)肩ベルト:74まで 対象18カ月以上 寸法(幅W×高さH)(cm)24×32
注意
※本製品はおままごと・ごっこ遊び用のドールキャリアです。ベビーキャリアとしては絶対に使用しないでください
※18カ月未満のお子さまはご使用になれません
※必ず保護者の目の届く場所で遊ばせてください
※本製品に赤ちゃんや、生きた動物を乗せる事は絶対にしないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52130760 NZEGDCASAFDRM 52130744 NZEGR00101 ドール用キャリア Ergobaby ドール用キャリア Ergobaby 1個 3,898 税込4,288 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする