豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の 計量ツール・はかり・温度計
豊琺瑯の 計量カップ・水ます
スヌーピー ホーローメジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52131040
品番
SNJ-2307
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
におい移りが少なく衛生的
用途
酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。ゆったりとくつろぎムードで和やかな表情をしたスヌーピー&ピーナッツの仲間たち。
材質
本体/ほうろう用鋼板
サイズ
S
質量(g)
約210
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約14×10×7
満水容量(mL)
約450
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。