曜日別特売
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085

 

MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085
MC-606 Plune. ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131085

Plune. ホーローメジャーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52131085品番MC-606
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

におい移りが少なく衛生的

用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板サイズS質量(g)約210akaiyaneno寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14×10×7満水容量(mL)約450
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする