LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146 LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146 LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146 LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146 LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146 LW-210 Lilly White ホーローメジャーカップ 豊琺瑯 52131146

Lilly White ホーローメジャーカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52131146 品番LW-210
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

におい移りが少なく衛生的

用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お水や牛乳などの計量に便利です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 サイズL 質量(g)約400 Measure 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14.5×11×14.2 満水容量(mL)約930
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする