LW-201 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 52131444 LW-201 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 52131444 LW-201 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 52131444 LW-201 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 52131444 LW-201 Lilly White ホーローマルチスクエアポット 豊琺瑯 52131444

Lilly White ホーローマルチスクエアポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52131444 品番LW-201
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

そのまま加熱して、そのまま食卓に

用途保存容器としてだけではなく、保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に。ガス火、IH電磁調理器に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー 質量(g)約460 Stocker 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約17.8×14×11.8 満水容量(L)約1.45
注意
※蓋は保存容器専用のため、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようお願いします。
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする