豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の グラス・食器・カトラリー
豊琺瑯の マグカップ・グラス・コップ
Plune. ホーローマグカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄
レモン
注文コード
52131916
品番
PMA-513
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
柄
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ぽってりとした可愛い形のホーロー製マグカップ
用途
ぽってりとした可愛い形のホーロー製マグカップです。お家やアウトドアと様々なシーンで大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板
質量(g)
約170
柄
レモン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約12×9.5×7.5
満水容量(mL)
約380
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。