PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090 PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090 PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090 PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090 PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090 PCP-704 Plune. ホーローカフェポット 豊琺瑯 52132090

Plune. ホーローカフェポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52132090 品番PCP-704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱効率が高く水を早く沸騰させることができる

用途熱効率が高く水を早く沸騰させることができ、お湯が冷めにくく保温性にも優れています。注ぎ口が細いタイプで注ぎやすいです。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質本体・蓋/ほうろう用鋼板 質量(g)約500 モノトーンドッグ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約21.5×11×19.5 満水容量(L)約1.1
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする