豊琺瑯
豊琺瑯の テーブルウェア(卓上備品・食器)
豊琺瑯の グラス・食器・カトラリー
豊琺瑯の 急須・ティーポット
ねずみのANDY ホーローティーポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132327
品番
AMJ-2306
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット
用途
ぽってりとした形の可愛い深型のティーポット。ステンレス製の茶こし付きで、お茶などを煮出すときにも便利です。ガス火対応。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板
質量(g)
約500
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約21.5×11×19.5
満水容量(L)
約1.1
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。