豊琺瑯
豊琺瑯の キッチン・調理用品
豊琺瑯の オイルポット・天ぷら網
豊琺瑯の オイルポット
Plune. ホーローオイルポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132564
品番
POP-903
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お手入れ簡単、清潔なホーロー製で油長持ち
用途
お手入れ簡単、清潔なホーロー製オイルポットで油長持ち。活性炭カートリッジを使えば、揚げ油の汚れや嫌なニオイを強力に除去。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体・蓋/ほうろう用鋼板 こしアミ・カートリッジ専用外枠/ステンレス鋼
色
レモン
質量(g)
約700
容量(L)
約1.1(※活性炭カートリッジ(別売)使用時は約0.7)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約17.5×12.5×20.8
満水容量(L)
約1.4
注意
※活性炭カートリッジ(別売)は、径約9cmをお求めください。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。