Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ドライヤー
ハイパワーイオンバランスドライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52132738
品番
KHD9560K
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
幅(mm)
240
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
217
奥行(mm)
74
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.7
風量(m
3
/min)
1.4
風量調整
5段階
温度調節
HOT-SCALP-AUTO H/C