アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
アサヒサイクルの 自転車用空気入れ
アサヒサイクルの 手動式空気入れ
KUKY 空気入れ 折り畳みスタンド式ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133124
品番
20153
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
足が折りたためるコンパクト設計
仕様
【安全基準】SG認定品
色
ブラック
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×210×70