アイメディア
アイメディアの 収納家具
アイメディアの 収納ボックス
アイメディアの インナーボックス
コンパクトなメディカルポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52133316
品番
1009966
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
パッと開いて中身が見える薄型サイズです。
常備薬・救急用品モノによって仕分けて収納できます。
鞄の中で揺れても落としても安心のワンタッチテープ付き。
薄型サイズで幅をとらず、鞄にも入りやすいです。
仕様
ポケット×2室・ポケットミニ×2室・ゴムバンド×1個
材質
本体:ポリエステル、ポケット:ポリエステル
寸法(cm)
閉じた状態:(約)13×18.5×2、開いた状態:(約)27×18.5×1