内装薄手 強力両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52134208 品番 WEB023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

べたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える厚みが目立たない厚手タイプ
一般的な不織布タイプの両面テープよりも保持力に優れた発泡体基材が、固定したモノをズレずに支える。
接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、石膏ボード・ケイカル板、硬質塩ビ
接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面
使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)

用途
巾木、モール材などの軽量な化粧材、内装材の固定に
木工作、家具、建具造作時の部材固定に
材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 幅(mm)25 長さ(m)10 主な用途固定 特性強力・両面
注意
※接着力が強いので、剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※表面の加工や環境によっては剥がれやすくなることがあります。
※貴重品、壊れやすいもの、テープのみでの重量物の固定、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所、高温多湿な環境を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする