ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52134286 品番 RT712N-22.0
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)22 機能耐熱性・耐薬品性・クッション性・軽量・耐久性・耐滑性 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴 靴タイプスニーカー 用途製造業、建設業など。 トラスコ品番205-5739 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2種 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする